曜日別特売
7544黒 安全靴 半長靴 7544黒 シモン 76087934

7544黒 安全靴 半長靴 7544黒 シモン 76087934
7544黒 安全靴 半長靴 7544黒 シモン 76087934

安全靴 半長靴 7544黒

(9件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)29.0
内容量1足注文コード76087934品番7544黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

足指の当りを軽減する、ワイドなACM樹脂先芯(S種)を使用。
足になじみやすい牛革製で、優れた通気性、快適性を実現。
より耐滑性に優れた発泡ポリウレタン2層底で、歩行時の安全を確保。
(独立行政法人産業安全研究所の「安全靴の技術指針」耐滑性能区分4をクリアー)

機能通気性、耐滑性ブラックサイズ(cm)29.0足幅3E長さ(cm)約22.7(26cm)種別半長靴形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)490(25.5cm)JIS規格JIS T 8101革製S種 <普通作業用> EF合格靴底二重底材質(先芯)ワイドACM樹脂靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02312466
2022-12-22
用途: 工場作業
株式会社アヅマ製造業

油で汚れてもあまり目立たず、持ちが良く、滑らず毎回購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02312484
2021-12-01
用途: 工場勤務
製造業

信頼のシモンですね。とにかく軽く、柔らかいので、しゃがんだ姿勢の時にも作業しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02312441
2021-02-22
用途: 作業靴
株式会社流機エンジニアリング

1年ごとに購入できるのですが、この靴をずーとはいているかたがいます
履きやすいとかおっしゃてます

1が参考にしています
対象商品 : 02312475
2018-12-18
用途: 土木工事
株式会社 広 和

思っていたより 軽量で しなやかな素材なので 動きやすいです
また これからの寒い季節にも安心の あったかな素材でした。

対象商品 : 02312457
2018-11-06
用途: 溶接時、製缶作業に使用
有限会社晃栄工業

とてもしっかりしていて、履きごごちも
とてもいい感じ、長持ちしそう。

対象商品 : 02312432
2018-06-01
用途: 日常から、仕事まで(主に鉄の切断や大工仕事)

底が厚く、クッション性が高いので、疲れにくいです。雨の日や寒い日も、快適に使えます。
長靴感覚で使えて、耐久性も高いので、大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02312475
2017-02-24
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

足先のあたりがソフトである 軽くて歩きやすい 上部にはくときの指のひっかけるベルトを着けてほしい

対象商品 : 02312457
2014-09-17
用途: 工場内 溶接 製缶 機械操作
株式会社一村製作所

シンプルで履き心地が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする