安全靴 半長靴 7544黒

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)30.0 注文コード76087943 品番7544黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

足指の当りを軽減する、ワイドなACM樹脂先芯(S種)を使用。
足になじみやすい牛革製で、優れた通気性、快適性を実現。
より耐滑性に優れた発泡ポリウレタン2層底で、歩行時の安全を確保。
(独立行政法人産業安全研究所の「安全靴の技術指針」耐滑性能区分4をクリアー)

機能通気性、耐滑性 ブラック サイズ(cm)30.0 足幅3E 長さ(cm)約22.7(26cm) 種別半長靴 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)発泡ポリウレタン 標準質量(g/片足)490(25.5cm) JIS規格JIS T 8101革製S種 <普通作業用> EF合格 靴底二重底 材質(先芯)ワイドACM樹脂 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02312466
2022-12-22
用途:
工場作業
株式会社アヅマ 様 (製造業)

油で汚れてもあまり目立たず、持ちが良く、滑らず毎回購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02312484
2021-12-01
用途:
工場勤務
製造業

信頼のシモンですね。とにかく軽く、柔らかいので、しゃがんだ姿勢の時にも作業しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02312441
2021-02-22
用途:
作業靴
株式会社流機エンジニアリング 様

1年ごとに購入できるのですが、この靴をずーとはいているかたがいます
履きやすいとかおっしゃてます

1人が参考にしています
対象商品:
02312475
2018-12-18
用途:
土木工事
株式会社 広 和 様

思っていたより 軽量で しなやかな素材なので 動きやすいです
また これからの寒い季節にも安心の あったかな素材でした。

対象商品:
02312457
2018-11-06
用途:
溶接時、製缶作業に使用
有限会社晃栄工業 様

とてもしっかりしていて、履きごごちも
とてもいい感じ、長持ちしそう。

対象商品:
02312432
2018-06-01
用途:
日常から、仕事まで(主に鉄の切断や大工仕事)

底が厚く、クッション性が高いので、疲れにくいです。雨の日や寒い日も、快適に使えます。
長靴感覚で使えて、耐久性も高いので、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02312475
2017-02-24
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

足先のあたりがソフトである 軽くて歩きやすい 上部にはくときの指のひっかけるベルトを着けてほしい

対象商品:
02312457
2014-09-17
用途:
工場内 溶接 製缶 機械操作
株式会社一村製作所 様

シンプルで履き心地が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする