7533黒 安全靴 長編上靴 7533黒 シモン 紐タイプ 76087952

7533黒 安全靴 長編上靴 7533黒 シモン 76087952 7533黒 安全靴 長編上靴 7533黒 シモン 76087952

安全靴 長編上靴 7533黒

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)29 注文コード76087952 品番7533黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

1988 通商産業省選定グッドデザイン商品。
ライニング材には、新素材マリークを使用。
足に当たらないように、ワイドで5サイズのハイテク樹脂(ACM)先芯を使用しています。
軽量

サイズ(cm)29 足幅3E 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)1025 機能軽量 JIS規格JIS T 8101/S種 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ長編上靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02312387
2019-01-19
用途:
フォークリフト運転時
有限会社タシマ重機 様

合皮が柔らかく足首の曲げがしなやかで動きやすいし靴じたいが軽い
ネックは、サイドにファスナーがあれば履きやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする