ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 誘導灯/非常灯
ODELIC(オーデリック)の 誘導灯
誘導灯 吊り具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
330
注文コード
76088216
品番
OA253453
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
鋼
色
白色
高さ(mm)
330
質量(kg)
0.6
再生紙使用マーク
適合