安全靴 エコシリーズ 短靴 ECO11黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 76088336 品番 ECO11黒
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
サイズ(cm)25.5 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T 8101/S種 材質(アッパー)牛革 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)800 JIS規格JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2合格 材質(先芯)樹脂 メーカー商品コード1321240 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする