シモン
シモンの JIS規格安全靴
シモンの ローカット安全靴
安全靴 エコシリーズ 短靴 ECO11黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
76088345
品番
ECO11黒
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
26
足幅
3E
形状
ローカット
種類
安全靴
規格
JIS T 8101/S種
材質(アッパー)
牛革
材質(ソール)
ウレタン
標準質量(g/片足)
800
JIS規格
JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2合格
材質(先芯)
樹脂
メーカー商品コード
1321240
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴