ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ODELIC(オーデリック)の スイッチ
ODELIC(オーデリック)の セレクタスイッチ
Bluetooth コネクテッドスイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白色
注文コード
76088365
品番
LC616
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
CONNECTED LIGHTING専用
材質(本体)
樹脂
色
白色
幅(mm)
70
高さ(mm)
120
出しろ(mm)
14
スイッチ
ON-OFF
仕様
スイッチボックス:1個用に適合
再生紙使用マーク
適合