Bluetooth コネクテッドスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 黒色 注文コード76088399 品番LC619
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

CONNECTED LIGHTING専用

材質(本体)樹脂 黒色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)10 スイッチON-OFF 仕様スイッチボックス:1個用に適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする