ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ODELIC(オーデリック)の スイッチ
ODELIC(オーデリック)の セレクタスイッチ
Bluetooth コネクテッドスイッチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白色
注文コード
76088408
品番
LC620
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
CONNECTED LIGHTING専用
材質(本体)
樹脂
色
白色
幅(mm)
70
高さ(mm)
120
出しろ(mm)
10
スイッチ
調光・調色
仕様
スイッチボックス:1個用に適合
再生紙使用マーク
適合