ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 玄関まわり
ODELIC(オーデリック)の 玄関まわり関連商品
Bluetooth通信インターフェース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76088444
品番
OA253370
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
CONNECTED LIGHTING屋内用通信中継器
材質(本体)
樹脂
色
黒色
幅(mm)
49
高さ(mm)
112
出しろ(mm)
29
質量(kg)
0.3
仕様
ACアダプター:付属(コード長1.5m)
再生紙使用マーク
適合
注意
※器具施工時には、必ず壁スイッチを設置してください
※リモコンご使用時は、リモコンの1グループごとに、壁スイッチが1つ(1回路)必要です