LED用調光器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76088505 品番LC211
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

位相制御

材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 周波数(Hz)50・60共用 仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
注意
※指定LED器具専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする