ST1830-JZⅡ(EPA) V-7 エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(パール塗装) 谷沢製作所 76088620

お手入れ簡単で丸ごと水洗いが可能

ST1830-JZⅡ(EPA) V-7 エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(パール塗装) 谷沢製作所 76088620
ST1830-JZⅡ(EPA) V-7 エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(パール塗装) 谷沢製作所 76088620

エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(パール塗装)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可31日以内出荷とは
色帽体:パールクリア(5%) ひさし:ブラック
帽体:パールクリア(5%) ひさし:ブラック
帽体:パールクリア(10%) ひさし:ブラック
帽体:パールブラック(5%) ひさし:ブラック
帽体:パールブラック(10%) ひさし:ブラック
内容量1個注文コード76088620品番ST1830-JZⅡ(EPA) V-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

【圧倒的な涼しさ】 画期的な二層構造により、総面積約1,300mm2の大きな通気孔を実現しました。歩くたびにフロントから風が入り込み、帽体内部の温度と湿度を効率よく下げます。
【雨水の浸入をガード】 二層構造の内部に排水設計を施しており、通気孔がありながら雨水の浸入を防ぎ、前面から排水します。
【脱・発泡スチロール】 独自の衝撃吸収体を使用した「エアライトⅡ」内装を搭載。発泡スチロール製ライナーがなくても、墜落時保護用の検定に合格した高い安全性を備えています。
【クリアな視界】 透明ひさしを採用しているため、上向きの作業や天井の低い場所でも広い視界を確保でき、安全確認がスムーズです。
【抜群のフィット感】 片手で簡単にサイズ調整ができる高機能ヘッドバンド「EPAⅣ」を装備。後頭部を包み込む形状で、動いてもズレにくく作業に集中できます。
【タフな材質】 丈夫なABSとPC(ポリカーボネート)のハイブリッド仕様。飛来・落下物用および墜落時保護用の国家検定合格品です。
【パール塗装】真珠のような清潔感と高級感を演出します。「%」の数値が高いほど輝きが増します。

用途
飛来落下物用・墜落時保護用
色
帽体:パールクリア(5%) ひさし:ブラック
仕様
二重構造、透明ひさし、通気孔付き、溝付き
材質
帽体:ABS ひさし:PC
質量(g)
455
寸法
280×220×155
内装
エアライトⅡ
注意
※片面塗装のため裏面の色は異なります。
※帽体表面の塗装が削れると下地の色が見える可能性があるのでご注意ください。
※帽体色:パールクリア(5%)、パールクリア(10%)→下地:W-1(白)
※帽体色:パールブラック(5%)、パールブラック(10%)→下地:B-10(濃紺)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする