ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ODELIC(オーデリック)の スイッチ
ODELIC(オーデリック)の セレクタスイッチ
LED用スイッチ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76088654
品番
LC614
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スマートフォンであかりをON-OFFできます
材質(本体)
樹脂
色
白色
幅(mm)
70
高さ(mm)
120
出しろ(mm)
10
スイッチ
ON-OFF点灯
周波数(Hz)
50・60共用
仕様
適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク
適合
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※指定LED器具専用
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621