ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ODELIC(オーデリック)の 照明器具用スイッチ類
人感センサー 屋外用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76088864
品番
OA076225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軒下用
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)
樹脂
色
オフホワイト
幅(mm)
Φ100
埋め込み深さ(mm)
50
取付方式
軒下・屋内天井埋込型
取付可能天井厚(mm)
1935/03/01
センサー
人感センサーON-OFF型
構造
防雨型
機能
8時間・12時間タイマー付
埋込穴(Φmm)
75
取付必要高(mm)
62
仕様
連続点灯:設定可能、マット敷工法取付:可能、調光器:不可
再生紙使用マーク
適合