OA076228 人感センサー 屋外用 ODELIC(オーデリック) 76088898

OA076228 人感センサー 屋外用 ODELIC(オーデリック) 76088898 OA076228 人感センサー 屋外用 ODELIC(オーデリック) 76088898

人感センサー 屋外用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76088898 品番OA076228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軒下用
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます

材質(本体)樹脂 ダークグレー 幅(mm)Φ103 取付方式軒下・屋内天井直付型 センサー人感センサーON-OFF型 構造防雨型 機能8時間・12時間タイマー付 高さ(mm)37 仕様連続点灯:設定可能、調光器:不可 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76088889
2022-05-10
用途:
同製品の交換
有限会社ザイオンシステム 様 (その他業種)

屋外センサーが故障したので同じ製品を交換して復旧しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする