曜日別特売
FD22 S 安全靴 編上靴 FD22 シモン 76088923

FD22 S 安全靴 編上靴 FD22 シモン 76088923
FD22 S 安全靴 編上靴 FD22 シモン 76088923

安全靴 編上靴 FD22

(14件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード76088923品番FD22 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900

履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。

ブラックサイズ(cm)23足幅3E種別中編上靴形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(スムース仕上)材質(ソール)NBR合成ゴム標準質量(g/片足)600(25.5cm)機能耐油性、耐摩耗性JIS規格JIS T8101 革製S級(普通作業用)合格靴底一層底材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02311872
2022-07-01
用途: 段ボール回収時
サービス業

以前から使用していますので自分には馴染みがあり
履きなれて使いやすいです

対象商品 : 02311854
2020-05-31
用途: 工場にて
製造業

長めで足首までカバーされているので履きやすいそうです。

対象商品 : 02311881
2019-01-06
用途: いいんじゃない?
運輸・通信業

今までミドリの安全靴しか履いた事が無かったけど、デザインに惚れて買ってみた。中々良いと思うけど、どうなんだろね。

1が参考にしています
対象商品 : 02311854
2018-04-07
用途: 機械メンテ 積み下ろし作業

シモンズは履きやすく疲れにくいです。ここ10年は愛用しております。安いものとは違うはきごごちです。先般にコストダウンの話ありまた。確かにハトメは部分省略されております。なくとも問題なく使用しております。当方、夏の猛暑の中、敷き鉄板上が仕事場です。足裏より熱が伝わってきて夏は暑い、冬は足裏より冷える。新旧足裏のゴム比較して現在の物はゴム厚うすくしたのがわかります。価格を上げても良いものを使いたいのです。よろしくお願いいたします。

5が参考にしています
対象商品 : 02311811
2016-11-29
用途: 切削作業時に足にゴミが入るため。
竹原製作所

ハイカットでこの値段は助かる。
セール時に購入。
女性用に小さいサイズがあるのが良い。
普段履き23.5の人がちょうどと言っていた。
履き心地も最初からなかなかしっくり来ているようだ。

1が参考にしています
対象商品 : 02311897
2016-07-10
用途: 機械の修理&メンテナンス、金属加工&溶接

同じ商品を二年程前に一度購入し、今回で二度目になります。
靴底には、耐油性を謳う「NBR系合成ゴム」とありましたが、やはり長く酷使した事により切れてしまい、水が染み込むようになりました。
→届いた商品を確認しての印象ですが、「ハトメの省略」や「皮革の質」等、コストダウンを感じます。
「日本製」という文字に、過剰品質と品質保証にも似た信頼の印象がありましたが、少し残念に思いました。
この靴も使用に影響無く、また長く使えれば嬉しいです。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 02311906
2015-10-16
用途: 現場の作業業務

メーカー品で実績のある商品をお得に買えて大満足です。
特にお店では欠品が多いサイズのため、すぐに手に入るのは助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 02311854
2014-12-24
用途: 機械設備の調整作業
合同会社福住電装

シモン製それも日本製でこの価格。飛びついて購入した。商品が到着して、梱包を解いて靴を手にした瞬間「しまった、安物買いをしてしまった。」と思いました。合成皮革らしいつや、硬さ。くるぶしを包む辺りの扁平なデザイン。シモンでもこんなもの売るか?と愕然。
 とにかく、買ったものだから何とか使いこなそうと思いました。全体に硬く足になじんでくれそうもないな、と後悔していました。
 毎日使用する機会はないが、時折、現場に出かけ数回使用しました。硬いと思っていた合成皮革もだんだんなじんできて違和感が無くなってきた。消耗の激しい現場でしようするなら、この方が良いのではと思うようになってきた。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする