FD44 S 安全靴 半長靴 FD44 シモン 76088984

FD44 S 安全靴 半長靴 FD44 シモン 76088984 FD44 S 安全靴 半長靴 FD44 シモン 76088984

安全靴 半長靴 FD44

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23 注文コード76088984 品番FD44 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品はサイズ・トラスコ品番・メーカー商品コード13種類から選べます 他の種類を見る

履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
JIS T8101 C1/S/BO合格

機能耐油性、耐摩耗性 ブラック サイズ(cm)23 足幅3E 材質(先芯)鋼鉄 長さ(cm)約22.6(26cm) 種別半長靴 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)615(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格 靴底一層底 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
自動車解体
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の解体作業で使用しています。
オイルなど滑りやすいところでも使用できます。
履きやすい為、作業効率が上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
02312082
2023-10-09
用途:
仕事場で常に履いてます
その他業種

旦那が鋳物屋で働いていて、常に履いているそうで、買いました。シモンがいい!と言ってたので、これからも買わせてもらいます。

対象商品:
02312073
2021-07-07
用途:
機械などの整備時

履き口にクッションがぐるりとついているので 他の半長靴にくらべ すねがすれて痛くなることもなく、すごく快適です!一度 おなじシモンでも品番のつがう半長靴を購入してしまったのですが すねが痛くてすぐにこちらにかいかえたことがあるくらいです。

対象商品:
02312073
2021-06-17
用途:
機械点検時使用
Hitz環境サービス株式会社 様 (その他業種)

コストパフォーマンスに優れていると言わざる得ない。
初めからしっとりとした履き心地には大変満足しています。

対象商品:
02312021
2021-02-17
用途:
解体作業
建設業・工事業

履きやすく
いうことなしかなと
あとは長持ちしてくれるといいです

2人が参考にしています
対象商品:
02312046
2020-07-28
用途:
旋盤加工時

他のメーカーの物よりも履き心地が良く長持ちするので購入しています。

対象商品:
02312064
2019-11-24
用途:
土木作業
徳永設計事務所 様 (建設業・工事業)

靴の淵部分が、足のふくらはぎ部分に当たって、少し炎症を起こしました。
当たりを和らげる素材を淵の部分にほどこしたら良いと思いました。

対象商品:
02312037
2019-05-14
用途:
化学機械のメンテナンス
有限会社巧揚鉄工所 様

短靴に比べ半長靴は使いやすい。水がかかっても中にあまり入らない。
屈曲して使用することが多いが耐久性は解らない。
どちらにしても今のところ使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする