片足

FD44 NS 安全靴 半長靴 FD44 NS シモン 76089011 FD44 NS 安全靴 半長靴 FD44 NS シモン 76089011 FD44 NS 安全靴 半長靴 FD44 NS シモン 76089011

安全靴 半長靴 FD44 NS

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 76089011 品番 FD44 NS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。

サイズ(cm)23.5 足幅3E 形状ハイカット ブラック 種類安全靴 長さ(cm)約22.7(26cm) 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)615(26.0cm) 機能耐滑性、耐熱性、耐薬品性、耐油性 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格 材質(先芯) メーカー商品コード2140320 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76089072
2016-04-28
用途:
精密機器製造過程に
野村鉄工所 様

靴底油に弱いようです軟化し始めています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする