片足
シモン
シモンの JIS規格安全靴
シモンの 甲プロテクタ付安全靴
甲プロテクター付き安全靴 編上靴 FD22樹脂甲プロD-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
76089334
品番
FD22樹脂甲プロD-1
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
樹脂製甲プロテクタを搭載。広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。
サイズ(cm)
23.5
足幅
3E
形状
ミドルカット
色
ブラック
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛革(型押しソフト)
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
665(26.0cm)
機能
耐滑性、耐熱性
材質(甲板)
樹脂
JIS規格
JIS T8101 C1/S/M/BO合格
材質(先芯)
鋼
アズワン品番
64-8520-28
メーカー商品コード
2176880
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴