片足

FD22樹脂甲プロD-1 甲プロテクター付き安全靴 編上靴 FD22樹脂甲プロD-1 シモン 76089352 FD22樹脂甲プロD-1 甲プロテクター付き安全靴 編上靴 FD22樹脂甲プロD-1 シモン 76089352 FD22樹脂甲プロD-1 甲プロテクター付き安全靴 編上靴 FD22樹脂甲プロD-1 シモン 76089352

甲プロテクター付き安全靴 編上靴 FD22樹脂甲プロD-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 76089352 品番 FD22樹脂甲プロD-1
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

樹脂製甲プロテクタを搭載。広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。

サイズ(cm)24.5 足幅3E 形状ミドルカット ブラック 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)665(26.0cm) 機能耐滑性、耐熱性 材質(甲板)樹脂 JIS規格JIS T8101 C1/S/M/BO合格 材質(先芯) アズワン品番64-8520-30 メーカー商品コード2176880 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする