639734 家庭用 ステンレス製焼却炉 三和式ベンチレーター 76089747

家庭用 ステンレス製焼却炉

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台仕様煙突サイズ:直径10×高さ85(cm)注文コード76089747品番639734
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

熱に強く!サビに強い!コンパクト設計!特殊ステンレス焼却炉!
耐熱耐蝕性に富み、加熱冷却を繰り返してもすぐれた耐久性。
コンパクト設計ですのでらくらく設置。

本体寸法(cm)直径43×高さ50(cm)全高(cm)140cm質量(kg)7.5kg材質ステンレス仕様煙突サイズ:直径10×高さ85(cm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: 小規模なごみの焼却

日常の小さなごみの焼却に使用しています
安全に使用できるものだと思いますが、蓋の取っ手は熱くなるようなので、
注意が必要です。
比較的、軽量で設置も楽にできました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする