家庭用 ステンレス製焼却炉

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様煙突サイズ:直径11×高さ85(cm) 注文コード76089756 品番761977
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

熱に強く!サビに強い!コンパクト設計!特殊ステンレス焼却炉!
耐熱耐蝕性に富み、加熱冷却を繰り返してもすぐれた耐久性。
コンパクト設計ですのでらくらく設置。

本体寸法(cm)直径50×高さ60(cm) 全高(cm)150cm 質量(kg)13.0kg 材質ステンレス 仕様煙突サイズ:直径11×高さ85(cm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-16
用途:
小規模なごみの焼却

日常の小さなごみの焼却に使用しています
安全に使用できるものだと思いますが、蓋の取っ手は熱くなるようなので、
注意が必要です。
比較的、軽量で設置も楽にできました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする