静電保護靴 8818N 静電靴

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード76090016 品番8818N紺静電靴S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

人間工学的足型の研究に基づき開発された健康機能設計ソール採用。
夜間の安全性を高める反射材をかかと部に採用しています。
ハイテクACM樹脂先芯は、焼却処理が可能。しかも、JIS規格強度をクリアする鉄先芯と同等の安全性を持ち合わせています。

サイズ(cm)22.5 足幅3E JIS規格JIS T8101 革製S種合格、JIS T8103合格 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 製法インジェクション式 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)395(25.5cm) 機能静電、耐滑、クッション、屈曲 標準質量(g)790(両足/25.5cm) 材質(先芯)ACM樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05838752
2016-01-29
用途:
安全靴として
株式会社サトー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いい商品と思います

対象商品:
05838752
2008-04-22
用途:
屋内製造
開山産業 様

かかとを上げたとき折曲がる部分がすぐに破れてしまう。他は全然痛んでないのでもったいない。3ヶ月もたない。2足とも。ここだけ直ればいう事なし。

対象商品:
05838831
2006-10-12
用途:
空調機メンテナンス・設置・修理関係です。
株式会社幸和技研社 様

以前はベロアタイプでしたが、水に強いので変更しました。
しかし、夏は蒸れるので暑いし、つま先が割と剥がれやすいようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/637/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする