コーコス信岡
スタイリッシュストレッチパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
モク
INDIGO
モク
適応ウエスト(cm)
90
65
70
75
80
85
90
95
100
110
実寸ウエスト(cm)
93
68
73
78
83
88
93
98
103
113
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76092294
品番
G-5013
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
ストレッチ素材
マルチポケット
「ヴィンテージタイプ」の腰廻り
股が裂けづらく、動きやすい仕様
丈夫な巻き二重縫い(脇合わせ以外)
カラビナループ付
頑丈でズリ落ちない「YKK製3YG」ファスナー
用途
ワーク・作業・アウトドア・キャンプ・お出かけ・散歩
色
モク
種別
ストレッチパンツ
機能
ストレッチ
サイズ
3L
実寸ウエスト(cm)
93
適応ウエスト(cm)
90
渡幅(cm)
33.5
股下(cm)
83
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。