溶接用手袋 3本指 120AP

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード76092396 品番120AP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。

サイズフリー 全長(cm)35 中指長(cm)9 手の平幅(cm)23 手のひらまわり(cm)26 材質手部/牛本革、袖部/牛床革 黄/グレー 加工内縫い 機能熱(火花)・耐久性 アテ有無アテ無 入数(双)1 用途溶接、溶断。 仕様袖あり トラスコ品番819-2982 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ3本指 メーカー商品コード4140020

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76092396
2017-03-24
用途:
溶接時
製造業

とても使いやすくていいです。
ですが、商品の当たり外れがあるのか、すぐに糸がほつれてくる場合があります。
当たりの場合は一ヶ月以上もちいいです。

対象商品:
76092396
2015-03-24
用途:
庭木の剪定作業

庭木で刺のある植物を扱う時に使っています。
袖の部分までカバーできますので、着衣を傷めることもなく安全に使っています。
3本指の方が、結構作業がやりやすいので、大変重宝しています。
また革も適度に柔らかいので、物を握っても取り落とすこともなく、時によっては中にもう一枚手袋を装着しえ使うことも有ります。
大変使いやすい商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
76092396
2014-11-18
用途:
薪ストーブ用の手袋として使用します

革もやわらかく耐熱もすぐれ使いやすいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする