シモン
シモンの 革手袋
シモンの 溶接用手袋
溶接用手袋 5本指 122AP N
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
76092423
品番
122AP N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
サイズ
フリー
全長(cm)
35
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
13.0
手のひらまわり(cm)
26.0
材質
手部/牛本革、袖部/牛床革
色
黄/グレー
加工
内縫い
機能
熱(火花)・耐久性
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
溶接、溶断。
厚さ(mm)
1.4±0.5%
タイプ
5本指
メーカー商品コード
4140061