APC ES550

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76092913 品番BE550G-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,400
付属品ユーティリティCD、電話ケーブル、USBケーブル、安全ガイド 質量(kg)5.4 規格TUV、VCCI Class B 温度範囲(℃)(動作時)0〜40、(保管時)-15〜40 コード長さ(m)1.52 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×180×282 接続方式予備 定格入力電圧(V)100 コンセント出力(4) NEMA 5-15R (電源バックアップ)、(4) NEMA 5-15R (サージのみ) 入力プラグNEMA 5-15P 出力波形矩形波 インターフェースUSB バッテリー小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH)(動作時)0〜95%、(保管時)0〜95% 高度(m)(動作時)0〜999.9、(保管時)0〜15000 入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング) 充電時間(時間)24(90%まで) 入力電流(A)(最大)12 定格出力電圧(V)100 ブレーカー容量入力/15 警報機能バッテリ運転時警告音 ローバッテリ警告音 出力容量(VA/W)550/330 設定可能電力(VA/W)(最大)0/330

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76092913 BE550G-JP 62911713 BE550M1-JP 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE550M1-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE550M1-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする