関東鳶
関東鳶の シャツ・インナー
関東鳶の 長袖 シャツ・インナー
関東鳶の ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76094778
品番
KT70708
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,480
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
刺子仕様(肩・袖)。
サイドスラッシュ。
ボタン付き胸ポケット。
衿先ワイヤー入り。
左袖マルチポケット。
脇消臭テープ。
色
ネイビー
サイズ
S
着丈(cm)
66
胸囲(cm)
90
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
57
機能
消臭
用途
作業・ワーク・現場・工事・DIY・アウトドア・カジュアルファッション
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。