長袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76094796 品番KT70708
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,480
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

刺子仕様(肩・袖)。
サイドスラッシュ。
ボタン付き胸ポケット。
衿先ワイヤー入り。
左袖マルチポケット。
脇消臭テープ。

ネイビー サイズL 着丈(cm)72 胸囲(cm)108 肩幅(cm)41 袖丈(cm)64 機能消臭 用途作業・ワーク・現場・工事・DIY・アウトドア・カジュアルファッション
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76094875
2023-07-01
用途:
現場作業にて
岸田工芸 様 (建設業・工事業)

生地が分厚くて丈夫そうです。
夏場は無理だけどそれ以外の季節で!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする