CT-4-BL 柱上用安全帯(U字吊り・1本吊り兼用) サンコー(タイタン) 76095521 CT-4-BL 柱上用安全帯(U字吊り・1本吊り兼用) サンコー(タイタン) 76095521

柱上用安全帯(U字吊り・1本吊り兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76095521 品番CT-4-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

柱上作業時に作業者の体を安定保持し、また、昇降中の墜落を防ぐために使用します。
U字つり状態での使用と一本つりの両方に使えます。
105ミリ幅の緩衝帯付で腰を保護する高品質ベルトです。
金具付ランヤードは、赤芯入シグナルロープを使用しています。

ブラック ランヤード(長さ)(mm)2100 仕様三ッ打 質量(g)2210 タイプ柱上用 種類胴ベルト型 フック口開き(mm)13 フックNo.14 材質(フック)スチール フック全長(mm)186 ランヤード(直径)(Φmm)16 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロープ仕様ナイロン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76095521 CT-4-BL 52705127 CT-BL ワークポジショニング器具 CT サンコー(タイタン) ワークポジショニング器具 CT サンコー(タイタン) 1本 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする