モニターサイズ43
色(本体)ブラック
規格4K/UHD
表面処理アンチグレア
コントラスト比1200:1(ダイナミック50000:1)
解像度3840×2160
入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応)
アスペクト比16:9