弘進ゴム
弘進ゴムの レインウェア・ヤッケ
弘進ゴムの 胴付長靴
マイ軽快胴付長
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
76096167
品番
C0080AA
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
水産加工から土木作業まで幅広くご使用いただけます。
ブーツ部は、食用油、工業油にも強い耐油性を発揮します。
薄地で軽い生地の胴付長。手軽に持ち運びできます。
色
ブラック
足幅
3E
サイズ(cm)
25
胸囲(cm)
120
股下(cm)
59
腰廻り(cm)
120
用途
水産加工、土木作業等。
材質
(本体部分)PVC(塩ビ)、(靴部分)ゾナG3ネオ耐油黒(PVC(塩ビ))
標準質量(g)
2800(サイズ26cmの場合)
胴囲(cm)
120