※着用例

FD200C-02 クリーンウェア FD200C [CL10000] 東洋リントフリー 76096246 FD200C-02 クリーンウェア FD200C [CL10000] 東洋リントフリー 76096246 FD200C-02 クリーンウェア FD200C [CL10000] 東洋リントフリー 76096246

クリーンウェア FD200C [CL10000]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76096246 品番 FD200C-02
参考基準価格(税別)¥5,990 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。

ブルー サイズLL 用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造 仕様男女兼用 胸囲(cm)122 グレードクラス100000 混率(%)ポリエステル100% 裄丈(cm)85 上着丈(cm)81 アズワン品番61-0091-56
注意
※フード、マスク、グローブ、パンツ、シューズは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:392
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:417

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする