直流電圧(V)(レンジ)50mV、500mV、5V、50V、500V、1000V、(分解能)0.01mV、0.1mV、1mV、10mV、100mV、1V
交流電圧(V)(レンジ)50mV、500mV、5V、50V、500V、1000V、(分解能)0.01V、0.1mV、1mV、10mV、100mV、1V
抵抗(Ω)(レンジ)50Ω、500Ω、5kΩ、50kΩ、500kΩ、5MΩ、50MΩ、(分解能)0.01Ω、0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×186×35
質量(g)340
電源9V 6F22(006P)電池1本
付属品ホルスタ、100-67テストリード、818-02温度プローブ、電池(9V 6F22)1本内蔵、スペアヒューズF27(1A/600V),F28(10A/600V)各1本
仕様周波数、導通試験、ダイオード、静電容量、温度
対応OSWindows95、98、ME、2000、NT4.0、XP、Vista、7
表示5000カウントLCD
文字高(mm)18
機能最大/最小値、ピークホールド、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ(解除可)、バーグラフズーム機能、バックライト
サンプリング数字(5回/秒)、バーグラフ(60回/秒)
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
交流電流(レンジ)500μA、5000μA、50mA、500mA、5A、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、1mA、10mA