カイセ
カイセの 電気測定
カイセの テスタ(マルチメータ)
カイセの カードテスタ
カード型デジタルマルチメーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
校正証明書
なし
注文コード
76096605
品番
KU-1133
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンデンサー容量、周波数、デューティー比も測定できるカードDMM
4000カウントLCD、DCV0.5%の高精度
スライドスイッチ式
導通試験、ダイオードテスト
手帳型キャリングケース付き
交流電圧(V)
レンジ:4/40、400、600、分解能:1m/10m、100m、1
質量(g)
約70
電源
1.5V LR44電池2個
付属品
1022キャリングケース、電池(1.5V LR44)内蔵及びスペア各2個、取扱説明書
仕様
導通試験、ダイオードテスト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
108×56×11
抵抗(Ω)
レンジ:400/4k、40k/400k、4M、40M、分解能:0.1/1、10/100、1k、10k
直流電圧(V)
レンジ:400m、4/40、400、600、分解能:0.0001、1m/10m、100m、1
表示
4000カウントLCD
文字高(mm)
9
周波数
(レンジ)9.99Hz〜999.9kHz、(分解能)0.01Hz〜0.1kHz
機能
偏差測定、オートパワーオフ
サンプリング
2回/秒
レンジ切替
オートレンジ
開放端子電圧
約0.44V
直流電圧
(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)100μV、1mV、10mV、100mV、1V
抵抗
(レンジ)400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ、(分解能)0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ
デューティー比
(レンジ)0.0%〜99.9%、(分解能)0.1%
静電容量
(レンジ)0.1nF〜200μF、(分解能)0.001nF〜μF
校正証明書
なし
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。