カイセ
カイセの 電気測定
カイセの テスタ(マルチメータ)
カイセの アナログテスタ
アナログマルチテスター(ミニテスター)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76096641
品番
KF-1
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
広い測定ができるミニテスター
直流電圧(V)
レンジ:10/50/250/500、内部抵抗:2kΩ
交流電圧(V)
レンジ:50/250/500、内部抵抗:2kΩ
抵抗(Ω)
レンジ:×1k(0〜1MΩ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×90×30
質量(g)
95
電源
1.5V R6P単3電池1本
付属品
100-36テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF11(0.25A/250V)1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×60×30
直流電流(A)
レンジ:50/250m
直流電流
(レンジ)50mA、250mA
電池チェック
1.5Vボタン電池(約2mA負荷)、9V6F22電池(約15mA負荷)、1.5V単三R6P電池(約35mA負荷)
許容差
最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗)
低周波出力(dB)
-20〜+22、36、50、56
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。