カイセ
カイセの 電気測定
カイセの テスタ(マルチメータ)
カイセの アナログテスタ
アナログマルチテスター(ミニテスター)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76096675
品番
KF-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
校正証明書
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
家庭の電気チェックに。スペア電池&ヒューズ付き
仕様
電池チェック/9V6F22電池(約20mA負荷)、1.5V単1単2電池(約300mA負荷)、1.5V単3単4単5電池(約50mA負荷)、1.5Vボタン電池(約2mA負荷)
導通チェック/約100Ω以下でブザー音
直流電圧(V)
(レンジ)30V、(内部抵抗)2kΩ/V
交流電圧(V)
(レンジ)150V、300V、(内部抵抗)2kΩ/V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×93×32
質量(g)
113
電源
1.5V R6P 単3電池1本
付属品
電池(1.5V R6P)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76096675
KF-8
76096641
KF-1
アナログマルチテスター(ミニテスター)
カイセ
1台
¥
3,898
税込
¥
4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)