直流/交流両用デジタルクランプメーター

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、ディスプレイホールド、出力端子 注文コード76096736 品番Sk-7722
参考基準価格(税別)¥69,300 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は校正証明書・機能・内容量6種類から選べます 他の種類を見る

電流/電圧2重表示のAC/DCクランプ。自動車や機械のメンテナンスに最適
2つの電気要素を同時に測定してLCD上に2重表示
オシロスコープや記録計に接続できる出力端子付き(SK-7722のみ)
ほこりや水滴から本体内部を守る防塵某的構造

直流電圧(V)レンジ:400、650 交流電圧(V)レンジ:400、650 交流電流(A)レンジ:400、1000 直流電流(A)レンジ:400、1000 電源9V 6F22電池1本またはACアダプター(別売) クランプ径(Φmm)最大Φ36mm 抵抗(Ω)4000、20k 質量(g)310 付属品100-57テストリード、1007キャリングケース、電池(9V 6F22)1本 、取扱説明書 温度(℃)-30〜150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×64×33 表示4000カウント2重液晶、最大表示9999 周波数(交流電流・電圧)10.0Hz〜4000Hz 機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、ディスプレイホールド、出力端子 サンプリング15回/秒(1ch) ※但し測定時の通常モードは3.75回/秒(1ch) レンジ切替オートレンジ パルス幅(交流電流・電圧)1.0mS〜999.9mS デューティー比(交流電流・電圧)0.0%〜99.9% 被測定導体径最大Φ36mm
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-28
用途:
あらゆる電気の作業に

JAFでもこのテスター使ってます。
クランプで電流と電圧も同時測定できるし電圧降下なんかも測定できる。
デジタルテスターとしては過不足無く使える。自動車の修理でテスター使うならこれが一番使いやすいんじゃないかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする