交流専用デジタルクランプメーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76096754 品番SK-7601
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は校正証明書・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

ひねりに強いミニクランプ
ひねりに強く、挟みやすいピーク(口ばし型)クランプヘッド
12分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ
オートレンジ採用により、わずらわしいレンジの切換えを解消
ディスプレイホールド機能
キャリングケースが付属

交流電流(A)レンジ:40、300 電源3V CR2032電池1個 クランプ径(Φmm)最大Φ27mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×150×24 質量(g)110 付属品1004キャリングケース、電池(3V CR2032)1個内蔵、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×52×24 表示4000カウントLCD、最大表示4000 機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ サンプリング2.5回/秒 レンジ切替オートレンジ 被測定導体径最大Φ27mm
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする