交流専用デジタルクランプメーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76096781 品番SK-7625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600

高機能でコンパクト設計、しかもワイドレンジを実現
バランスコイル付きの円形クランプヘッド採用により、ヘッド内の導体位置の影響を低減。より正確な測定を保障します
電流以外にも幅広い測定レンジを実現
電源およびレンジ切換えはロータリー式の簡単操作

交流電圧(V)(レンジ)2V、20V、200V、600V 交流電流(A)(レンジ)2A、20A、200A、600A 電源1.5V LR44 電池2個 クランプ径(Φmm)最大Φ42mm 抵抗(Ω)200、2k、20k、200k、2M、20M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×183×35 質量(g)210 付属品100-57テストリード、983キャリングケース、電池(1.5V LR44)2個内蔵 仕様導通試験、ダイオードテスト 表示2000カウントLCD、最大表示1999 機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ(交流電流は2レンジオート) 直流電圧(レンジ)200mV、2V、20V、200V、600V 被測定導体径最大Φ42mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする