リーク(漏れ電流)クランプメーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76096815 品番SK-7820
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バイブレーションコンパレータ(世界初)搭載の小型リーククランプ
ブザー音とバイブレーションの両方で知らせるバイブレーションコンパレータ(世界初)を搭載。騒音の中でもコンパレータ機能が役立ちます
ローパスフィルターで、150Hz以上の高周波をカット
使い易い小型リーククランプ
連続100時間使用可(アルカリ電池使用)

交流電圧(V)(レンジ)400V、600V 交流電流(A)(レンジ)40mA、400mA、40A、100A 電源1.5V(L) R03 電池2本 クランプ径(Φmm)最大Φ24mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×168×27 質量(g)170 付属品100-63テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V LR03)2本 表示4000カウントLCD、最大表示4050 機能バイブレーションコンパレータ、ローパスフィルタ、ディスプレイホールド、オートパワーオフ サンプリング2回/秒 レンジ切替オートレンジ(mA/Aはスイッチ切換) 被測定導体径最大Φ24mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする