交流電圧(V)(レンジ)400V、600V
交流電流(A)(レンジ)40mA、400mA、40A、100A
電源1.5V(L) R03 電池2本
クランプ径(Φmm)最大Φ40mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×184×27
質量(g)180
付属品100-63テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V LR03)2本
表示4000カウントLCD、最大表示4050
機能バイブレーションコンパレータ、ローパスフィルタ、ディスプレイホールド、オートパワーオフ
サンプリング2回/秒
レンジ切替オートレンジ(mA/Aはスイッチ切換)
被測定導体径最大Φ40mm