導通チェッカー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76096946 品番KG-80
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単
LEDライト付き
テストリードホルダー付き
ブザー音が大きく聞き取りやすい

消費電流(mA)
通常時(テストリードオープン時):約1.5
通常時(ブザー鳴動時):約27.0
LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0
LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×118×29(テストリードを含まず) 質量(g)約135(電池含む) 用途コード類の断線、配線チェックに 付属品1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵) 仕様LEDライト付き、テストリードホルダー付き 使用温度範囲(℃)0〜40 規格CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源1.5V R03単4電池3本 表示ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動) ディスプレイ光、音 保存温度範囲(℃)0〜50 保存湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと) 動作電圧電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下 使用湿度(%RH)80以下(ただし結露のないこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76096946
2022-06-03
用途:
線材の導通チェック
ヤシマ電気株式会社 様

使い始めたばかりですが、現在不具合は無い。
通常の使用では問題ありません。

対象商品:
76096946
2021-09-17
用途:
コネクタの導通検査に使用。
有限会社 ワイプロ 様

導通時のブザーの音量は、テスターよりは大きいのですがもう少し音量があれば申し分無い。ボリュームで調整できるモノがあれば良いのですが・・・。機能は充分です。

対象商品:
76096946
2021-07-15
用途:
電気の配線工事で配線確認で使用

確認試験とても良いです。ランプも付いて確認しやすいです。

対象商品:
76096946
2018-03-01
用途:
電源工事の導通確認に使用
建設業・工事業

使い易いのですが音が小さく周囲の空調機やトランス盤の音で
聞き取れません。
ランプ表示では作業者全員で確認が出来ません。
強・弱の音切り替えがあれば購入したい。

1人が参考にしています
対象商品:
76096946
2017-12-23
用途:
電気配線工事
有限会社ホンマ電機工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

自動機械の配線工事をしています。今までは自作していました。安価で非常に良いです。

対象商品:
76096946
2016-05-16
用途:
配線チェック
建設業・工事業

使用したいと思い収納部分から取り出すとスイッチがONになっており電池が消耗してしまっていて電池を交換する事が何回かあります
スイッチもっと深く出来ないかコードもやわらかく出来ないか 音量大きく出来ないか工場等で不満がある。
使用前リード棒を短絡して電源ONになるようにも (価格的問題も有り高くなりますでしょう。)

対象商品:
76096946
2013-11-01
用途:
操作盤用配線の接続点検用として
アース電機株式会社 様

商品はコンパクトでとても良いが本体が軽すぎて安定しない為使いにくい。
ブザーの音が小さいのでボリュームがあると使用環境に合わせた音量にできて良い。
点検棒の先に付いているカバーは不要だと思う。
ライトも付いていたほうが良いが、実用できる明るさではない。
ケーブルはもっとやわらかい材質が使いやすい。

以上の事から電池の容量を大きくして本体に収納すれば重量がかさみ安定感が出ると同時に音量、光量を大きくしても使用時間は減らさずに使用できると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
76096946
2015-03-10
用途:
配線チェック

大きすぎる。LEDライトはいらない。肝心のブザー音が小さい。単4を3本も使っていて重い。コードの収納がまとまらない。
電気屋さんで一人で配線チェックをしたい方や現場使用を目的の方には完全に不向きです。卓上使用の方用?
¥2.000近い金額+オプションのワニグチクリップで¥2.500くらいになりますがゴミになってしまいました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする