曜日別特売
100-41 テストリードキット カイセ 76097034

テストリードキット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76097034品番100-41
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

100-40にテスト棒を接続し、それに3種類のテストピンまたは2種類のテストフックを組み合わせて使うテストリードキットです。

適合機種KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20セット内容[767]テストピン、[769]L型テストピン、[790/791]テストフック、[792]ストレートテストピン、[766]テスト棒、[942]ワニグチクリップ、[100-40]リード線、[1002]ケース最大電流(A)[767]10、[769]1、[790]1、[791]1、[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10リード線(m)[100-40]1.6ピン径(Φmm)内径/[790]10、[791]16、口径/[767]2、[769]0.9、[790]0.9、[791]0.9、[792]0.5口径(mm)[942]20ピン長さ(mm)[767]19、[769]15、[790]68、[791]74、[792]25最大電圧(V)[767]1000、[769]50、[790]50、[791]50、[792]50、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76097034
2018-12-06
用途: 車の故障診断
その他業種

種類が豊富で、作業がはかどります。収納袋がケースであれば、なお最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする