767R テストピン(赤のみ) カイセ 76097095

テストピン(赤のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード76097095品番767R
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
適合機種KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20最大電流(A)10ピン径(Φmm)2ピン長さ(mm)19最大電圧(V)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする