5mの長さが必要だったのですが近くのホームセンターに無かった為、購入。
取付は事前に調べていたので問題ありませんでした。
急の水漏れで困っていたのですが、ダメもとで発注。次の日に届き
すく取り替え。メーカーは違いましたが、うちはなんなく取付ができて
よかったです。
洗濯機の給水口に合うのか心配でしたが、問題無く繋げました。
水道側は使用できるようでしたが、今回品に交換して使用しました。
洗濯機に使用していたホースの長さがギリギリでホースの取り付け部から水漏れしており少し長いのを購入し取り付けした結果ホースにゆとりができ水漏れも直りました。
有り難うございました。
元口+ホースのセット品です。
水漏れ箇所がわからなかった為、全交換の為にセット品さがして
元口+ホースセット、コレしかないしまぁ合うだろうと。しっかり確認せず購入。
こちらの元口は蛇口パイプ先端の径が14~23cm用です。
水漏れした古い元口(ニップル)をはずしてみたら
W26山20ネジになっており、こちらの元口ははまりませんでした。
①蛇口W26山20の先に先端14~23cmの自在パイプを買ってとりつけるか、
②付属の元口は廃棄し、別のW26山20ネジにあう元口(ニップル)を買うか検討し、
②元口だけ洗濯機用ニップルPT3350という商品を別途購入し取付けました。
取り付ける蛇口の先端が家庭用(呼び13)取付ネジW26山20の
ネジになっている方はホースとニップル、バラ購入をおすすめします。
水源変更で新たに購入しました。品質は問題なく良好。今後さらに必要性が発生した場合は、状況に適合した長さの同社製品を購入予定。