+3×150 ドライバー 貫通 角軸 モノタロウ 76099721 +3×150 ドライバー 貫通 角軸 モノタロウ 76099721 +3×150 ドライバー 貫通 角軸 モノタロウ 76099721 +3×150 ドライバー 貫通 角軸 モノタロウ 76099721 +3×150 ドライバー 貫通 角軸 モノタロウ 76099721 +3×150 ドライバー 貫通 角軸 モノタロウ 76099721

ドライバー 貫通 角軸

(77件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76099721 品番 +3×150
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。

先端形状プラス 先端サイズNo.3 軸長(mm)150 軸径(Φmm)8 全長(mm)265 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)30 表面処理クロムメッキ 材質(軸)硬鋼線材特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
注意
※使用目的以外には使用しないでください。
※割れや欠けなど異常がみられる場合は使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。
【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 77
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76099746
2025-09-28
用途:
農作業用で、軽トラに常備してます
製造業

以前に、工具としてマイナスのみ購入したのですが、商品が良く出来ているので、今回は、軽トラに常備するため、プラスと、マイナスを購入させていただきました。ドライバーとして、丈夫で、しっかりしています。

2025-09-01
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

今まで他の工具で優しく叩いていましたが、思い切り叩きたいので専用品を購入。やはり工具は専用品が一番ですね。

2025-08-09
用途:
冷凍庫内の着氷除去作業に(氷割りに)
医療・福祉・介護関連業

業務用大型冷凍庫の庫内に発生する氷除去に使用できる軸長の長いマイナスドライバーが必要となり購入。 期待通りの働きで満足できています。

対象商品:
76099712
2025-03-16
用途:
現場作業
建設業・工事業

安さに惹かれ購入したのですが、意外?(失礼)と使い勝手抜群で食付きも良好でした。

対象商品:
76099712
2025-02-17
用途:
常備工具

消耗した高級品より刃先のしっかりした物を遠慮なく使いたいので。

2024-09-29
用途:
農業機械の修理
農・林・水産業

コンバインの駆動軸スプロケットの奥にある泥除けオイルシールを取り出すのに使用。必要に応じて、ハンマーで叩く必要があり、貫通ドライバーで良かった。安価だが必要十分。

対象商品:
76099737
2025-01-06
用途:
叩きドライバー
個人のお客様

主に叩きドライバーとして使います 破損覚悟で使用してますので 安い貫通ドライバーを探していました

対象商品:
76099737
2024-04-12
用途:
自動車整備時
岸本オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

マイナスドライバーとして使うことはほとんどないが、小型のタガネとして使うケースは非常に多い。
ドラシャブーツのバンドのツメを起こしたり、エンドブーツを外す際に隙間に打ち込んだりと色々と活躍しています。先端も薄く使いやすいです。先が欠けても安価なのでまたリピートします。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする