ケニス
クリーン粘着マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組(30枚×10セット)
注文コード
76106750
品番
CH6090B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,980
バスケットに入れる
適度な粘着力で靴底の汚れを取り除きます。 コーナーワッペンの数字で、シートの残り枚数が確認できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
600×900
色
ブルー
粘着力
中粘着
フィルム厚さ(μm)
40