HJ30-50B【ワケあり】 樹木用ビニールテープ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 76107170

 

HJ30-50B【ワケあり】 樹木用ビニールテープ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 76107170
HJ30-50B【ワケあり】 樹木用ビニールテープ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 76107170
HJ30-50B【ワケあり】 樹木用ビニールテープ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 76107170

樹木用ビニールテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1組(10巻)
テープ幅(mm)
30
ブルー
注文コード
76107170
品番
HJ30-50B【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)アウトレット
¥4,6983,798

6色のカラーとテープ幅も2種類とバリエーション豊富。視認性も良い。

用途
樹木調査や測量・工事現場などの目印に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ブルー
テープ幅(mm)
30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリ塩化ビニールフィルム
テープ長さ(m)
50
注意
粘着性はありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする