曜日別特売
USM590-502W-1【ワケあり】 ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体 オリエンタルモーター 76107188

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は電圧・出力・シャフト形状など47種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電圧(V)
200
出力(kW)
0.09
シャフト形状
GU歯切り
注文コード
76107188
品番
USM590-502W-1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥26,980¥21,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
出力(kW)
0.09
電圧(V)
200
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
90
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
スピードコントロールモーター
シャフト形状
GU歯切り
リード線
(コネクタ付きmm)250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする